Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 10xAA 10S1P ST2 12V 1700mAh T2 - MFH0010

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 10xAA 10S1P ST2 12V 1700mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766498366

Réf. Sonepar

00399000646

Réf. Fournisseur

MFH0010

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

73.2 mm

hauteur, borne comprise:

52.4 mm

largeur:

31.1 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

271.95 g

NX Batterie Nimh 10xAA 10S1P ST2 12V 1700mAh T2 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Pack NiCd flasque 12V 5Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix