Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 30x SC 10S3P ST8 12V 9Ah JST - MGH00682

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 30x SC 10S3P ST8 12V 9Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 9 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766507525

Réf. Sonepar

00399650752

Réf. Fournisseur

MGH00682

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

9 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

124.08 mm

hauteur, borne comprise:

45.08 mm

largeur:

120.87 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1785 g

NX Batterie Nimh 30x SC 10S3P ST8 12V 9Ah JST vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie telephone fixe Cetis 9602 Batterie telephone fixe Cetis 9600

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix