Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 4x AA 4S1P ST1 4.8V 2000mAh HE14 - MGH00236

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 4x AA 4S1P ST1 4.8V 2000mAh HE14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 2000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766503107

Réf. Sonepar

00399000956

Réf. Fournisseur

MGH00236

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

2000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

56.5 mm

hauteur, borne comprise:

51.8 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

87.25 g

NX Batterie Nimh 4x AA 4S1P ST1 4.8V 2000mAh HE14 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie instrumentation et appareil de mesure Megger TRD2000 Pack NiMH gaine 9,6V 1,5Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix