Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 6x AAA NX 6S1P ST2 7.2V 800mAh Molex - MGH00444

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 6x AAA NX 6S1P ST2 7.2V 800mAh Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766505118

Réf. Sonepar

00399001110

Réf. Fournisseur

MGH00444

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

31 mm

hauteur, borne comprise:

45.9 mm

largeur:

21.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

78.905 g

NX Batterie Nimh 6x AAA NX 6S1P ST2 7.2V 800mAh Molex vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

SAGEM MISTRAL DECT 901

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix