Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 7x AAA 7S1P ST7 8.4V 800mAh Molex - MGH00721

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh 7x AAA 7S1P ST7 8.4V 800mAh Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766507938

Réf. Sonepar

00399650793

Réf. Fournisseur

MGH00721

Marque

Enix

tension nominale:

8.4 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

56.1 mm

hauteur, borne comprise:

45.3 mm

largeur:

17.8 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

91.98 g

NX Batterie Nimh 7x AAA 7S1P ST7 8.4V 800mAh Molex vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Lot(s) de 2 Lot de deux batteries Equivalent avec 111908, 2 HR MT 23/43, DISPOSITIFS DE BALISAGE RENFORCÉS E, KICKSPOT D'AMBIANCE ECO2, KICKSPOT D'AMBIANCE ECO1, LEGRAND 62625, GP220SCHT2BMX

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix