Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nimh ST4/SG/FC 10.8V 300mAh - MBH0041

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh ST4/SG/FC 10.8V 300mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 10.8 V

  • capacité - 300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766497734

Réf. Sonepar

00399649773

Réf. Fournisseur

MBH0041

Marque

Enix

tension nominale:

10.8 V

capacité:

300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

70.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

116.97 g

Varta Batterie Nimh ST4/SG/FC 10.8V 300mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Accu bouton NiMH Type Varta V150H 2/V150H Accu circuit imprime NiMH 2,4V 150mAh

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix