Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie Nimh V80H CI2+1- 1.2V 80mAh - ABH0011

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie Nimh V80H CI2+1- 1.2V 80mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 80 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766495631

Réf. Sonepar

00399000187

Réf. Fournisseur

ABH0011

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

80 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

19.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

15.7 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

4.095 g

NX Batterie Nimh V80H CI2+1- 1.2V 80mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

55608602059 55608 602 059

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix