Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL1800 12V 57.6Ah M6-F - AMP92103

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766459138

Réf. Sonepar

00399643758

Réf. Fournisseur

AMP92103

Marque

Enix

Yuasa Batterie onduleur (UPS) YUASA SWL1800 12V 57.6Ah M6-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie SWL1800 de la marque YUASA est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie SWL1800 Yuasa = - Capacité nominale 12V 57.6Ah/C20 - Puissance typique en 10 min (à 9,6V et 20°C) = 1800W - Connectique M6-F = M6 femelle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme SWL de Yuasa= - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Construction en fibres de verre microporeuses sans acide libre - Recombinaison de gaz - Faible autodécharge = moins de 3% par mois - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie SWL1800 est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec SWL1800

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix