Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 10.8V 5200mAh - IML91854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 10.8 V
capacité - 5200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766530332
Réf. Sonepar
00399653033
Réf. Fournisseur
IML91854
Marque
Enix
tension nominale:
10.8 V
capacité:
5200 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
268.6 mm
hauteur, borne comprise:
45 mm
largeur:
20.5 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
430 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
628369-421 HSTNN-UB2H HSTNN-UB2F HSTNN-I9OC HSTNN-FO8C HSTNN-DB2G HSTNN-DB2F HSTNN-CB2G HSTNN-0B2H HSTNN-0B2G CCO9 CCO6 CCO3 CC09100 CC06062 CC06055 CC06051 CC03031 CC03 631243-001 630919-541 630919-421 630918-541 628368-741 628368-541 628368-421 628368-351 628368-251 628368-241 ST09 QK643AA QK642AA QK640AA QK639AA HSTNN-W81C HSTNN-OB2H HSTNN-OB2G HSTNN-LB2I HSTNN-LB2H HSTNN-LB2G HSTNN-LB2F HSTNN-I91C HSTNN-I90C HSTNN-F11C HSTNN-F08C HSTNN-E04C HSTNN-DB2H HSTNN-CB2F CC09 CC06XL CC06X CC06 BB09 659083-001 628670-001 628668-001 628666-001 628664-001
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17224576
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


