Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.1V 6600mAh - IML911005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 11.1 V
capacité - 6600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766594556
Réf. Sonepar
00399659455
Réf. Fournisseur
IML911005
Marque
Enix
tension nominale:
11.1 V
capacité:
6600 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
270.95 mm
hauteur, borne comprise:
38.3 mm
largeur:
52.61 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
578 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Batterie ordinateur portable Acer TravelMate B115-M Batterie ordinateur portable Packard Bell EasyNote LG71-BM Batterie ordinateur portable Gateway NE 512 Batterie ordinateur portable Gateway NE 511 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-311P Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-11 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB3-531 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook C910 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook C810 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-C9DH Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-C6DL Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-C506 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-C4T3 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-C4G4 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-C1DZ Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-58HF Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571-362Q Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB5-571 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 CB3-531 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 C910-C37P Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 13 C810 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 11 CB3-111 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 11 C730 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 11 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-C9DH Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-C506 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-C4T3 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-C4G4 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-C1DZ Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-C09S Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-58HF Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-571-362Q Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-311-T7NN Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-311-T1UU Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 15 C910 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook CB5-311 Batterie ordinateur portable Acer Chromebook 13 CB5-311 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-372-53GG Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-372 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-371-55GS Batterie ordinateur portable Acer Aspire R13 Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-711-P14W 17.3 Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-711 17.3" Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-371 Batterie ordinateur portable Acer Aspire E3-721 Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-111M Batterie ordinateur portable Acer Aspire R3-131T Batterie ordinateur portable Acer Aspire R7-371T Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-311 Batterie ordinateur portable Acer Aspire E5-731 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-112P Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-111 Batterie ordinateur portable Acer Aspire E5-721 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-112 Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-711 Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-711G Batterie ordinateur portable Acer Aspire E5-771G Batterie ordinateur portable Acer Aspire E3-112M Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-512 Batterie ordinateur portable Acer Aspire E5-771 Batterie ordinateur portable Acer Aspire E3-112 Batterie ordinateur portable Acer Aspire ES1-511 Batterie ordinateur portable Acer Aspire E5-731G Batterie ordinateur portable Acer Aspire E3-111 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V5-132P Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-111P Batterie ordinateur portable Acer Aspire V5-132 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V3-111 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V5-122 Batterie ordinateur portable Acer Aspire V5-122P Batterie ordinateur portable Acer TravelMate P276-MG-56FU Batterie ordinateur portable Acer TravelMate P276-MG Batterie ordinateur portable Acer TravelMate P276-M Batterie ordinateur portable Acer TravelMate P276 Batterie ordinateur portable Acer TravelMate P236-M Batterie ordinateur portable Acer TravelMate B115-MP
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
51444247
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


