Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.26V 8400mAh - IML91796

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 11.26 V

  • capacité - 8400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766488152

Réf. Sonepar

00399648815

Réf. Fournisseur

IML91796

Marque

Enix

tension nominale:

11.26 V

capacité:

8400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

333.4 mm

hauteur, borne comprise:

8.4 mm

largeur:

118 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

525 g

NX Batterie ordinateur portable 11.26V 8400mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec A1494

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix