fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 14.4V 2600mAh - IML91972

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 2600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766587565

Réf. Sonepar

00399658756

Réf. Fournisseur

IML91972

Marque

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

2600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

269.3 mm

hauteur, borne comprise:

23.2 mm

largeur:

33.9 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

330 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie ordinateur portable 14.4V 2600mAh vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix