En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 7.4V 5800mAh - IML91867

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 5800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766532084

Réf. Sonepar

00399653208

Réf. Fournisseur

IML91867

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

5800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

308.5 mm

hauteur, borne comprise:

7.9 mm

largeur:

74.6 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

409 g

NX Batterie ordinateur portable 7.4V 5800mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 34GKR, XJ8TX, MGH81, KR71X, G0G2M, C8GC5, 5K1GW, 0D47W, 3RNFD, OWVG8T, 909H5, 451-BBFS, 0WVG8T, 0909H5, WVG8T, T19VW, PFXCR, F38HT, 451-BBFY, 451-BBFT

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix