Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 7.4V 6900mAh - IML90108

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 6900 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766629227

Réf. Sonepar

00399662922

Réf. Fournisseur

IML90108

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

6900 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

233.08 mm

hauteur, borne comprise:

7.32 mm

largeur:

103.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

327 g

NX Batterie ordinateur portable 7.4V 6900mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cette batterie n'est pas compatible avec les ordinateurs dont la batterie est de tension 11.1V Equivalent avec 079VRK, TXF9M, PF59Y, P48G001, P48G, P48F001, P48F, P37F001, P37F, K3JK9, HK6DV, G5MIO, G5MI0, G5M1O, 7V69Y, 07V69Y, 451-BBLK, E5450, IML91766, YM3TC, WYJC2, VMKXM, ROTMP, R9XM9, R0TMP, K9GVN, HK60W, G5M10, F5WW5, 8V5GX, 79VRK, 6MT4T, 451-BBLN, 0WYJC2, 0G5M10

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix