Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable 7.6V 4100mAh - IML91959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.6 V
capacité - 4100 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766586780
Réf. Sonepar
00399658678
Réf. Fournisseur
IML91959
Marque
Enix
tension nominale:
7.6 V
capacité:
4100 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
179.6 mm
hauteur, borne comprise:
8 mm
largeur:
81.4 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
258 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec C21N1347, PP21AT149Q-1, C21PQC1, 0B200-01200400, 0B200-01200300, 0B200-01200200, 0B200-01200100, 0B200-01200000, 0B200-01001000, 0B200-01000500, 0B200-01000400, 0B200-01000300, 0B200-01000200, 0B200-01000100, 0B200-01000000, 2ICP4/63/134
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


