Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable blanche 14.4V 2600mAh - IML911114

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 2600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766622839

Réf. Sonepar

00399662283

Réf. Fournisseur

IML911114

Marque

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

2600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

277.4 mm

hauteur, borne comprise:

21.2 mm

largeur:

39.1 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

329 g

NX Batterie ordinateur portable blanche 14.4V 2600mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie de haute qualité compatible avec différents modèles de la série Toshiba Satellite. Prolongez la durée de vie de votre ordinateur pour profiter au maximum de ses performances en toute sécurité. Cette batterie est de couleur blanche. Equivalent avec PA5184U-1BRS, PSCLVA-002001, G71C000J7510, G71C000J110, G71C000HW110, PA5195U, PA5185U, PA5184U, PA5186U, PA5195U-1BRS, PA5186U-1BRS, PA5185U-1BRS

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix