Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie ordinateur portable compatible Dell 11.1V 6400mAh - IML90142

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 11.1 V

  • capacité - 6400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766637567

Réf. Sonepar

00399663756

Réf. Fournisseur

IML90142

Marque

Enix

tension nominale:

11.1 V

capacité:

6400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

0 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

440 g

NX Batterie ordinateur portable compatible Dell 11.1V 6400mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie grande capacitée compatible pour ordinateur portable Dell 71.04 Wh Notre batterie remplace parfaitement celle de votre ordinateur portable Dell qui ne supporte plus la charge. Comment prolonger la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable Dell ? 1. N'attendez pas que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger, cela permettra d'économiser des cycles de charge. 2. Évitez d'utiliser votre ordinateur portable pendant qu'il est en charge de sorte à stocker la charge. 3. Eteignez votre ordinateur portable lorsque vous avez terminé de l'utiliser au lieu de le laisser en veille. La batterie NX répond aux exigences et normes du constructeur HP dans la mesure où la batterie NX a : - La même technologie (Lithium ion polymère). - La même tension (V), un écart d'un volt est toléré. - La capacité de la batterie (mAh/A/W) peut être différente; plus elle affiche de mAh/A/W, plus l'autonomie de la batterie est élevée. Equivalent avec 357F9, 0GFJ6, 071JF4, 00GFJ6, 71JF4

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix