Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 1.5Ah - AMH90108

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 792 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766532510

Réf. Sonepar

00399653251

Réf. Fournisseur

AMH90108

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

792 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie avec connecteurs horizontaux. [Si besoin de connecteurs verticaux, voir AMH90146] Equivalent avec AMN8613, 631723, 631179, 6.31723, 6.31179, 42872794000, 31723, 300730000