Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif AEG L1215 12V 1.5Ah - AML9072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 330 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395373161
Réf. Sonepar
00399537316
Réf. Fournisseur
AML9072
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
330 g
AEG Batterie outillage électroportatif AEG L1215 12V 1500mAh vendu par Batterie(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) batterie d'origine Equivalent avec 4932352658,L1215
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) batterie d'origine Equivalent avec 4932352658,L1215


