Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Bosch NiMH O-Pack 12V - AMH9042

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 740 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766424525

Réf. Sonepar

00399642452

Réf. Fournisseur

AMH9042

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

740 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335442,BAT049,2607355531,2607335879,2607335691,2607335667,2607335653,2607335649,2607335647,2607335609,2607335527,2607225033,TB045B.23H,TB045B,A29113S,A28417S,2609200306,2607335540,2607335441,2607335294,2607300000,058588,BAT139,BAT120,BAT046,BAT045,BAT043,A48825U-647,2607335750,2607335709,2607335697,2607335692,2607335684,2607335683,2607335676,2607335675,2607335555,2607335542,2607335541,2607335531,2607335526,2607335591,2607335487,2607335471,2607335463,2607335455,2607335454,2607335430,2607335429,2607335416,2607335415,2607335414,2607335395,2607335375,2607335374,2607335274,2607335273,2607335262,2607335261,2607335249,1701,10150

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix