En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Dewalt 24V 3Ah - AMH9023

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1440 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766419347

Réf. Sonepar

00399641934

Réf. Fournisseur

AMH9023

Marque

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1440 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Dewalt 24V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 700900420, DW9092, DW9038, DE9091-XJ, DE9087, DE9031, DC9094, A9276, A9267, A9257, 652345-01, PS140, 44584, DW9094, DW9091, DE9502, DE9094, DE9092, DE9091, DE9038, DC9091, 700905430

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix