Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Einhell 18V 4Ah - AML90394

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766652034

Réf. Sonepar

00399665203

Réf. Fournisseur

AML90394

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie outillage électroportatif compatible Einhell 18V 4Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie Lithium-Ion 18V 5Ah - Compatible Bosch GBA pour outillage électroportatif Introduction La batterie Lithium-Ion 18V 5Ah est spécialement conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans le domaine de l'outillage électroportatif. Compatible avec les outils Bosch 18V, elle garantit une autonomie prolongée, idéale pour les professionnels comme les bricoleurs à la recherche d'une batterie de remplacement fiable. Grâce à sa technologie Lithium-Ion, cette batterie ne subit pas l'effet mémoire, optimisant ainsi les cycles de charge et prolongeant sa durée de vie. Elle est la solution parfaite pour les utilisateurs souhaitant maximiser les performances de leurs outils Bosch. Points forts de la batterie - Idéale pour : Outillage électroportatif Bosch 18V (perceuses, visseuses, meuleuses, etc.) - Capacité : 5Ah pour une autonomie accrue. - Technologie Lithium-Ion : Pas d'effet mémoire, pour des cycles de charge plus longs. - Compatibilité : Compatible avec une large gamme d'outils Bosch 18V. - Sécurité : Protection contre les courts-circuits et les surcharges. - Durabilité : Conception robuste pour une longue durée de vie. - Garantie : 2 ans. Compatibilité et Applications Cette batterie est l'option idéale pour remplacer la source d'alimentation de nombreux outils Bosch 18V, assurant une performance optimale pendant l'utilisation. Elle est particulièrement adaptée aux applications suivantes : - Perceuses sans fil : Pour des travaux de perçage à haute performance. - Visseuses : Parfaite pour des vissages rapides et précis. - Meuleuses : Autonomie prolongée pour des sessions de meulage sans interruption. - Scies sauteuses : Pour des découpes puissantes et efficaces. - Outils de bricolage intensif : Pour les professionnels et passionnés de bricolage. Caractéristiques techniques - Type de batterie : Lithium-Ion - Tension : 18V - Capacité : 5Ah - Dimensions : 115 x 75 x 45 mm - Poids : 0,65 kg - Connecteur : Compatible avec les outils Bosch 18V - Protection : Contre les courts-circuits et les surcharges Avantages clés - Technologie Lithium-Ion : Pas d'effet mémoire, optimisant la durée de vie de la batterie. - Performance optimale : Autonomie prolongée pour tous vos travaux de bricolage et professionnels. - Compatibilité avec Bosch : Idéale pour les outils Bosch 18V, assurant une parfaite intégration. - Sécurité : Protection contre les risques électriques pour une utilisation en toute tranquillité. - Durabilité : Conception robuste et résistante pour une utilisation dans des conditions difficiles. Pourquoi choisir notre batterie Lithium-Ion 18V 5Ah ? - Compatibilité parfaite avec les outils Bosch 18V. - Technologie avancée Lithium-Ion pour une durée de vie prolongée et un rendement optimal. - Autonomie et puissance accrues, même pour les tâches les plus exigeantes. - Garantie de 2 ans, pour une tranquillité d'esprit supplémentaire. - Excellent rapport qualité/prix, offrant une alternative fiable aux batteries d'origine. Conformité et sécurité Normes et certifications : - Certification CE - Conformité aux normes RoHS - Respect des réglementations de sécurité pour les batteries - Documentation technique disponible sur demande Précautions d'utilisation : - Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes. - Ne pas démonter la batterie. - Stocker dans un endroit sec et frais. - Recyclage obligatoire en fin de vie. Equivalent avec 1 600 A00 2U5, 2607336078, 2607336224, 2607336234, 2607336318, 2607336600, 2607336608, 2607336607, 2607336740, BAT614G, BAT614, BAT607G, BAT607, BAT612, BAT611, BAT610G, 37618-01, 37618, 36618-02, 26618-01, 26618, 25618-02, 25618-01, 25618, 24618-01, 17618-01, 17618, 2607336092, BAT618G, BAT609G, BAT609, 3607336208, 2607336815, 2607336804, 2607336803, 2607336236, 2607336235, 2607336170, 2607336169, 2607336091, 1 600 Z00 038, 0700916532, 0700916531, 070091653, 054284, 05345, BAT618, 1600Z00036, 2607337069, 1600Z00038, 1600A002U5, 1 600 Z00 036

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515142

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix