Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Makita 36V 3Ah - AML9040

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 36 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 1225 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766429582

Réf. Sonepar

00399642958

Réf. Fournisseur

AML9040

Marque

Enix

tension nominale:

36 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

1225 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Makita 36V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec 194874-0, AP-363, AP-3622, BHR261RDE, BL3622A, BL-3626, BL3626, 1948732, 194873-2, 1948740

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix