Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Metabo 12V 3Ah - AMH9044

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 703 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766424952

Réf. Sonepar

00399642495

Réf. Fournisseur

AMH9044

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

703 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Metabo 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 6.31729, D-72622, ME1214, ME-1214, 6.25471, 31747, 6.31776, 6.31748, 6.31747

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix