Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif compatible Metabo 18V 2Ah - AML90109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 417.55 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766442062
Réf. Sonepar
00399646533
Réf. Fournisseur
AML90109
Marque
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
417.55 g
NX Batterie outillage électroportatif compatible Metabo 18V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec 6.25455,ASC 30,625596000,625592000,625591000,625457000,625369000,625367000,6.25596,6.25592,6.25591,6.25527,6.25369,6.25367,1201441,602144520,6.25527.00,62552700,62546900,62545900,62545700,62545500,6.25499.00,6.25499,6.25469.00,6.25469,6.25468.00,6.25468,6.25459.00,6.25459,6.25457.00,6.25457,6.25455.00
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec 6.25455,ASC 30,625596000,625592000,625591000,625457000,625369000,625367000,6.25596,6.25592,6.25591,6.25527,6.25369,6.25367,1201441,602144520,6.25527.00,62552700,62546900,62545900,62545700,62545500,6.25499.00,6.25499,6.25469.00,6.25469,6.25468.00,6.25468,6.25459.00,6.25459,6.25457.00,6.25457,6.25455.00


