Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Milwaukee M28 B5 28V 3 - AML9082

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 28 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 1010 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766439734

Réf. Sonepar

00399646561

Réf. Fournisseur

AML9082

Marque

Enix

tension nominale:

28 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

1010 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Milwaukee M28 B5 28V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie autolaveuse, balayeuse Tennant T3 Batterie semi-traction 12V 71Ah - 100Ah Batterie decharge lente 12V 101Ah - 150Ah Batterie plomb Dyno DGY12-135EV Batterie plomb Trojan 5SHP-GEL Batterie plomb Exide - GNB GF12105V Batterie plomb Enersys 12MFP105 Batterie plomb Nordyne 12PPG105 Batterie plomb NBA 4GL12NH Batterie servitude marine 12V 1001>1500 Batterie solaire 12V 101Ah - 120Ah Batterie solaire 12V 81Ah - 100Ah Batterie Lithium Fer Phosphate LiFePO4 12V 100Ah Batterie autolaveuse, balayeuse Taski Swingo 1850 B BMS ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Taski Swingo 1650 B BMS ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Taski Swingo 1850 B ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Taski Swingo 1650 B ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Karcher KM 85/50 W Bp Pack Adv ( x 2pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Karcher BD 50/50 CS Bp ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Karcher BD 50/50 C Classic Bp ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Karcher BD 45/40 C Bp ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Karcher B 40 W Bp ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Karcher B 40 C Bp ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Karcher B 60 W Bp ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Hako Sweepmaster B800 R ( x 2pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Hako Scrubmaster B70 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Hako Scrubmaster B45 CL ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Lavorpro SWL 700 ET Batterie autolaveuse, balayeuse Lavorpro SWL 900 ET Batterie autolaveuse, balayeuse Lavorpro SWL R 850 ET Batterie autolaveuse, balayeuse Lavorpro Easy-R ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Lavorpro Easy-R 50BT ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Lavorpro Next Evo 55BT ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Lavorpro Speed 45E Batterie autolaveuse, balayeuse Wetrok C43/C50 BMA ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Wetrok C43/C50 BM ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Wetrok C43/C50 B ( x2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Columbus RA43B50 Batterie autolaveuse, balayeuse Clarke RA40 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Clarke Encore ALTO Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Floortec 560B Combi Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 553B Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 553B Combi Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto BA551D Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto SW 900 Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Floortec 760 Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto SR 1000 ( x 2pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Floortec R 360 ( x 2pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec R 253 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 653 BL ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 653 B ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 553BL ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 453 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto SC530 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto SC500 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto SC450 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto BA611 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto BA551 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 6 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec 530 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto Scrubtec R2 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto SC2000 - 9087410020 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto SC2000 53 B - 9087411020 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Nilfisk - Alto BA530 Batterie autolaveuse, balayeuse Tennant S9 Batterie autolaveuse, balayeuse Tennant S10 ( x 2pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Tennant T5 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Tennant T300 ( x 2 pcs) Batterie autolaveuse, balayeuse Tennant Speed Scrub 300 ( x 2 pcs)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix