Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible National / Panasoni 12 - AMH90158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 0.758 g
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766604675
Réf. Sonepar
00399660467
Réf. Fournisseur
AMH90158
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
0.758 g
pays de fabrication:
CHINE
NX Batterie outillage électroportatif compatible National / Panasoni 12V 3Ah vendu par Batterie(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


