Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie PDA 3.7V 1100mAh - PDA9110

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 1100 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766418371

Réf. Sonepar

00399641837

Réf. Fournisseur

PDA9110

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

1100 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

50 mm

hauteur, borne comprise:

5 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

21 g

NX Batterie PDA 3.7V 1100mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec MP-PA275, GA1Y41551

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix