Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM FG24204 12V 42Ah M6-M - AMP8556

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533777

Réf. Sonepar

00399653377

Réf. Fournisseur

AMP8556

Marque

Enix

Fiamm Batterie plomb AGM FG24204 12V 42Ah M6-M vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme standard AGM Cosse plate M6 Non FR Equivalent avec FG24204

Les Atouts de la gamme:

La gamme FG de Fiamm est constituée de batteries plomb AGM adaptés pour des usages stationnaires avec des régimes de décharges plus ou moins longs (alarme, portail, éclairage de secours). Disponibles en 6 et 12V avec une plage de capacité de 1.2 à 7Ah, les batteries de la gamme FG offrent une durée de vie de 5 ans. Les batteries de la gamme sont totalement étanches.

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix