Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM M50-12 SLD M 12V 50Ah M6-F - AMP0725

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM M50-12 SLD M 12V 50Ah M6-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766448583

Réf. Sonepar

00399643494

Réf. Fournisseur

AMP0725

Marque

Enix

MK Powered Batterie plomb AGM M50-12 SLD M 12V 50Ah M6-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) ES50-12 = M50-12 SLD M Capacité en C20 : 50Ah Capacité en C10 : 47.5Ah Capacité en C5 : 42.5Ah Equivalent avec ES50-12, WP50-12NE, M50SLDM, M50 SLD M

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix