Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP4-12FR 12V 4Ah F4.8 - AMP92123

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766459329

Réf. Sonepar

00399646654

Réf. Fournisseur

AMP92123

Marque

Enix

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP4-12FR 12V 4Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie au plomb étanche sans entretien Utilisation aussi performante en charge permanente qu'en charge cyclique Durée de vie en floating : 5 ans En utilisation cyclique : 180 à 1200 cycles Température d'utilisation * en charge : -15° C à + 50° C * en décharge : -20° C À + 60° C Afin de satisfaire aux exigences de la norme NF-EN60950, Yuasa produit des batteries dont les bacs sont conformes aux spécifications d'inflammabilité UL-94VO et sérigraphiés ""FR""(flamme retardant)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix