En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie portes automatiques 10xAA 10S1P ST2 12V 1700mAh Phoen - MFH0028

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie portes automatiques 10xAA 10S1P ST2 12V 1700mAh Phoen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766630247

Réf. Sonepar

00399663024

Réf. Fournisseur

MFH0028

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

73.41 mm

hauteur, borne comprise:

51.38 mm

largeur:

31.13 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

280 g

NX Batterie portes automatiques 10xAA 10S1P ST2 12V 1700mAh Phoen vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 654745

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix