Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.7V 3600mAh - TML90067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
capacité - 3600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766462565
Réf. Sonepar
00399647492
Réf. Fournisseur
TML90067
Marque
Enix
tension nominale:
3.7 V
capacité:
3600 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
129.5 mm
hauteur, borne comprise:
5.1 mm
largeur:
71.37 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
94.5 g
Les Atouts de l'article:
0B200-01220000 C11P1411
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


