Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.7V 4000mAh - TML90064

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766447456

Réf. Sonepar

00399647490

Réf. Fournisseur

TML90064

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

124.54 mm

hauteur, borne comprise:

3.44 mm

largeur:

69 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

88 g

NX Batterie tablette 3.7V 4000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

0B200-00980000M 0B200-00980000 C11PQ2H C11P1328

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix