Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.7V 4400mAh - TML90017

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 4400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766435934

Réf. Sonepar

00399647450

Réf. Fournisseur

TML90017

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

4400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

151.22 mm

hauteur, borne comprise:

2.21 mm

largeur:

98.66 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

168 g

NX Batterie tablette 3.7V 4400mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 170-1056-00, MC-354775, S2011-002-S, S2011-002-A, DR-A014

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix