Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.7V 5700mAh - TML90150

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 5700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766589507

Réf. Sonepar

00399658950

Réf. Fournisseur

TML90150

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

5700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

189 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

99.6 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

150 g

NX Batterie tablette 3.7V 5700mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie compatible avec des tablettes de la marque Acer, très facile à installer. Choisissez la qualité des batteries NX pour alimenter votre tablette et tirer le meilleur parti de votre appareil! Equivalent avec PR-279594N, KT.0020H.002, PR279594N, PR-279594N(1ICP3/95/94-2)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix