En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.7V 6300mAh - TML90062

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 6300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766446411

Réf. Sonepar

00399647487

Réf. Fournisseur

TML90062

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

6300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

134.61 mm

hauteur, borne comprise:

4.7 mm

largeur:

111.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

262.5 g

NX Batterie tablette 3.7V 6300mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec L11C2P31, L12D2P31, L11M2P31

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix