En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.8V 3400mAh - TML90153

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.8 V

  • capacité - 3400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766590756

Réf. Sonepar

00399659075

Réf. Fournisseur

TML90153

Marque

Enix

tension nominale:

3.8 V

capacité:

3400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

94.5 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

85.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

78 g

NX Batterie tablette 3.8V 3400mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec NP-F930, XL-B3, XL-B2, NP-F975, NPF970/B, NPF970, NPF960, NPF950/B, NPF930/B, NPF770, NPF750, NPF570, NPF550, NPF530, NPF330, NP-F970/B, NP-F970, NP-F960, NP-F950/B, NP-F930/B, NP-F770, NP-F750, NP-F570, NP-F550, NP-F530, NP-F330, NPF960, NPF950, NPF930, NP-F950

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix