En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.8V 5000mAh - TML90124

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.8 V

  • capacité - 5000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533951

Réf. Sonepar

00399653395

Réf. Fournisseur

TML90124

Marque

Enix

tension nominale:

3.8 V

capacité:

5000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

162.1 mm

hauteur, borne comprise:

3 mm

largeur:

81.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

85.05 g

NX Batterie tablette 3.8V 5000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie tablette Huawei MediaPad M2 10.1 TD-LTE Destockage - UK-ES-IT-DE Tablet battery Acer Iconia One 7 B1-760HD Destockage - UK-ES-IT-DE Tablet battery Acer Iconia One 7 B1-750 Destockage - UK-ES-IT-DE Tablet battery Huawei MediaPad M2 10.1 TD-LTE Destockage Batterie tablette Acer Iconia One 7 B1-760HD Destockage Batterie tablette Acer Iconia One 7 B1-750 Destockage Batterie tablette Huawei MediaPad M2 10.1 TD-LTE Batterie tablette Acer Iconia One 7 B1-760HD Batterie tablette Acer Iconia One 7 B1-750

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix