Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.8V 6600mAh - TML90149

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.8 V

  • capacité - 6600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766590343

Réf. Sonepar

00399659034

Réf. Fournisseur

TML90149

Marque

Enix

tension nominale:

3.8 V

capacité:

6600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

213.13 mm

hauteur, borne comprise:

3.56 mm

largeur:

106.06 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

183.75 g

NX Batterie tablette 3.8V 6600mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie pour tablette Samsung, compatible avec plusieurs modèles. Cette batterie de grande capacité vous procurera plus d'autonomie, ce qui vous permettra de profiter de plus de temps sur votre tablette, évitant ainsi une charge continue. Cette batterie, conforme à toutes les réglementations et garanties, est également très facile à remplacer. Equivalent avec AA1DA04WS/7-B, T8220K, T8220E, P11G2J-01-S01, GH4303998A, GH43-03998A, AAAD828OS/T-B, AA1DA2WS/7-B

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix