Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.8V 7300mAh - TML90184

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.8 V

  • capacité - 7300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766611277

Réf. Sonepar

00399661127

Réf. Fournisseur

TML90184

Marque

Enix

tension nominale:

3.8 V

capacité:

7300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

145.2 mm

hauteur, borne comprise:

3.4 mm

largeur:

120 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

171 g

CS Batterie tablette 3.8V 7300mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie compatible avec les différentes versions de la tablette Samsung Galaxy Tab A/E (10.1) Choisissez la qualité des batteries NX pour alimenter votre tablette et tirer le meilleur parti de votre appareil! Idéale pour une utilisation en tant que seconde batterie lors de vos déplacements, ou en remplacement de votre batterie d'origine. Continuez d'utiliser votre chargeur habituel, ou remplacez-le également par un chargeur de la marque NX ! Equivalent avec EB-BT585ABA, GH43-04628A, EB-BT585ABE

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix