Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette 3.8V 9500mAh - TML90058

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.8 V

  • capacité - 9500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766442802

Réf. Sonepar

00399647484

Réf. Fournisseur

TML90058

Marque

Enix

tension nominale:

3.8 V

capacité:

9500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

254.4 mm

hauteur, borne comprise:

2.91 mm

largeur:

118.6 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

246.5 g

NX Batterie tablette 3.8V 9500mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 3165142P, MLP2964137, KT.0010Z.001, KT.0010F.001, 3165142P(1ICP/4/65/142)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix