Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette compatible HP 7.4V 4200mAh - IML90170

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 4200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766638700

Réf. Sonepar

00399663870

Réf. Fournisseur

IML90170

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

4200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

184.7 mm

hauteur, borne comprise:

3.24 mm

largeur:

125.22 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

236 g

NX Batterie tablette compatible HP 7.4V 4200mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) 31.08 Wh Equivalent avec 859470-1B1, TPN-Q181, TPN-Q180, SW02XL, HSTNN-IB7N, 859517-855

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix