Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tablette compatible Samsung Galaxy 3.8V 4050mAh - TML90132

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.8 V

  • capacité - 4050 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766538659

Réf. Sonepar

00399653865

Réf. Fournisseur

TML90132

Marque

Enix

tension nominale:

3.8 V

capacité:

4050 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

103.65 mm

hauteur, borne comprise:

3.8 mm

largeur:

79.95 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

78 g

NX Batterie tablette compatible Samsung Galaxy 3.8V 4050mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec EB-BT365BBU, GH43-04317A, EB-BT365BBUBUS, EB-BT365BBC, EB-BT365BBE, EBBT365BBU

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix