Enix - Batterie(s) Batterie talkie walkie 4.8V 1600mAh - RMH0613

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766456274

Réf. Sonepar

00399645940

Réf. Fournisseur

RMH0613

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

103 mm

hauteur, borne comprise:

15.7 mm

largeur:

31 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

121.5 g

pays de fabrication:

HONG-KONG

NX Batterie talkie walkie 4.8V 1600mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie talkie walkie Alinco DJ-S41 NimH Batterie talkie walkie Alinco DJ-SR1 NimH Batterie talkie walkie Alinco PMR446 NimH

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15910671

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix