Enix - Batterie(s) Batterie talkie walkie 7.2V 1500mAh - AMH0201

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455604

Réf. Sonepar

00399000471

Réf. Fournisseur

AMH0201

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

125 mm

hauteur, borne comprise:

20 mm

largeur:

55 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

212 g

NX Batterie talkie walkie 7.2V 1500mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cellules Panasonic Equivalent avec HNN9008, HNN4003A, PMNN4018AS, PMNN4018AR, HNN9013BR, HNN9010AR, HNN9010A, HNN9013A, HNN9013, HNN9011A, HNN9011, HNN9012A, HNN9012, HNN9009AR, HNN9009A, HNN9009, PMNN4008AR, PMNN4008, HNN9008AR, HNN9008A

Enix

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix