Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie talkie walkie compatible Icom 7.4V 2000mAh - RML91116

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 2000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766632821

Réf. Sonepar

00399663282

Réf. Fournisseur

RML91116

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

2000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

19.6 mm

hauteur, borne comprise:

122.4 mm

largeur:

58.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

110 g

NX Batterie talkie walkie compatible Icom 7.4V 2000mAh vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Boîtiers en plastique fabriqués à partir de matériaux ABS/PC à impact élevé La technologie ultrasonique garantit la résistance et la fiabilité et garantit un essai de chute sans rupture Chaque batterie est scannée à rayons X avancée pour vérifier lintérieur après le processus ultrasonique Ont subi des essais complets, y compris des essais de chute, des vibrations, des chocs mécaniques, des cycles thermiques, des simulations dessais de court-circuit externes et des simulations dessais de protection contre les surcharges et les décharges Equivalent avec BP-241, BP252, BP-252LI

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix