Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse 580764901 / LP12-2.8 12V 2.8Ah - MOT178

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766594136

Réf. Sonepar

00399659413

Réf. Fournisseur

MOT178

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

132 mm

hauteur, borne comprise:

98 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1180 g

NX Batterie tondeuse 580764901 / LP12-2.8 12V 2.8Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture 580764901 NX Power Start de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 2.8Ah Connectique : Sa connexion est specialement conçue pour les machines Husqvarna ou MC Culloch. La connectique est fournie. La batterie motoculture 580764901 "AGM préactivé sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie 580764901 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie 580764901 "AGM préactivée sans entretien" NX Power Start = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'electrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 210-1001, 5324370-70, PC6139, M9566X, M95-66X, 96022001102, 96022001101, 96022001002, 96022000902, 96022000802, 96022000801, 96022000703, 96022000702, 96022000701, 96021002300, 586457801, 580764901, 5807649-01, 532437070, 2101001, NP12-2.8, MOT8654, LP12-2.8

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix