Non retournable

Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse BS1225 12V 2.5Ah - MOT8652

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3582321500010

Réf. Sonepar

00399150001

Réf. Fournisseur

MOT8652

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

112 mm

hauteur, borne comprise:

70 mm

largeur:

86 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1200 g

pays de fabrication:

FRANCE

Tashima Batterie tondeuse BS1225 12V 2.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie quad Bombardier (Can-Am) 660 Outlander 660 Batterie tondeuse Sears 502.256140 Batterie moto Polaris Victory 1634 8-ball Batterie moto Polaris Victory 1507 Vegas Batterie moto Polaris Victory 1507 V92TC Touring Cruiser Batterie moto Polaris Victory 1507 V92SC Sport Cruiser Batterie moto Polaris Victory 1507 V92C Batterie moto Polaris Victory 1507 V92 Deluxe Cruiser Batterie moto Polaris Victory 1507 V92 DC Classic Batterie moto Polaris Victory 1507 Kingpin Batterie moto Polaris Victory 1507 Hammer Batterie moto Polaris Victory 1731 All models Batterie moto Buell 1200 X1 Lightning Batterie moto Buell 1200 S3 Batterie moto Buell 1200 M2 Cyclone Batterie moto Buell 1200 X1 1200 LIGHTING Batterie moto Buell 1200 S3T 1200 THUNDERBOLT Batterie moto Buell 1200 S3 1200 THUNDERBOLT Batterie moto Buell 1200 M2 1200 CYCLONE Batterie moto Can-Am 800 RENEGADE 800 EFI 4X4 Batterie moto Can-Am 800 OUTLANDER 800 (4X4) Batterie moto Triumph 2294 XJX Rocket III Batterie moto Triumph 1215 VN2 Tiger Explorer Batterie moto Triumph 1215 VG2 Batterie moto Triumph 1215 Trophy SE Batterie moto Triumph 1215 Trophy Batterie moto Triumph 1215 Tiger Explorer Batterie moto Triumph 1597 Thunderbird BKX Batterie moto Triumph 1597 Thunderbird BFL Batterie moto Triumph 1597 Thunderbird BF Batterie moto Triumph 1050 Tiger Sport Batterie moto Triumph 800 Tiger Batterie moto Moto Guzzi 1100 CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA Batterie moto Kawasaki 1100 KZ1100-A LTD Batterie moto Kawasaki 1100 KZ1100-A Batterie moto Kawasaki 1000 KZ1000-P Police Batterie moto Kawasaki 1000 KZ1000-E ST Batterie moto Kawasaki 1000 KZ1000-E Shaft Batterie moto Kawasaki 1000 KZ1000-C Police Batterie moto Kawasaki 1000 KZ1000 LTD Batterie moto Kawasaki 1000 KZ1000 CSR Batterie moto Kawasaki 1000 KZ1000 Batterie moto Yamaha 1300 XVZ13 Royal Star/Venture (All) Batterie moto Yamaha 750 TX750 Batterie moto Honda 680 TRX 680 FA RUBICON 4X4 Batterie moto Honda 800 VTX 1800 C/SRETRO SC46 Batterie moto Honda 800 GL 1800 F A GOLDWING SC47 Batterie moto Honda 650 TRX 650 FA RINCON 4X4 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur D-MOTOR 2690 LF26 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur VERNER 1330 133M Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur NISSAN 1250 SROLL Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur VIJA 1216 AG-12Sbi Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur VIJA 1216 AG-12Si Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur VIJA 1186 J-16Ti Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur VIJA 1186 J-10Sbi Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur VIJA 1186 J-10Si Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ECAYOTA 998 All Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HKS 680 700T Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ZANZOTERRA 940 MZ301 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ZANZOTERRA 626 MZ202 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ZANZOTERRA 626 MZ201 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ZENOA 484 G50c Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ROTAX 1352 912ULS Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ROTAX 1211 914UL Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ROTAX 1211 912UL Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur ROTAX 580 582UL Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur SIMONINI 724 Victor 2 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur SIMONINI 362 Victor 1 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 1042 H30ES Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 1042 3003 E/V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 1042 3002 E/V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 939 H37 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 939 3702 E/V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 939 3701 ES/VS Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 625 H3502 Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 625 H32E Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 625 3502 E/V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 625 3501 E/V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 625 3203 E/V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 625 3202 E/V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 625 3201 V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 521 F23 LW Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 521 2703 V Batterie demarrage avion, ULM, planeur, paramoteur HIRTH 521 2702 V Batterie jet ski Kymco UXV 500 2011 - Batterie jet ski Kymco Maxxer 400 2011 - Batterie jet ski Honda AquaTrax F-15X 1470 2003 -2012 Batterie jet ski Honda AquaTrax F-15 1470 2003 -2012 Batterie jet ski Honda AquaTrax F/R-12X 1235 2002 - 2009 Batterie jet ski Honda AquaTrax F/R-12 1235 2002 - 2009 Batterie jet ski Bombardier - BRP - Sea-Doo All Models 1994 - 2007 Batterie jet ski Bombardier - BRP - Sea-Doo All Models 1988 - 1993 Batterie jet ski Kawasaki JT900 STX 1997 - 2005 Batterie jet ski Kawasaki JT900 STS 1997 - 2005 Batterie jet ski Kawasaki JT750 STX 1996 - 1998 Batterie jet ski Kawasaki JT750 STS 1994 - 1998 Batterie jet ski Kawasaki JT1500-C 2007 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JT1500-B 2007 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JT1500-A 2004 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JT1500 Ultra LX 2007 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JT1500 STX-15F 2004 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JT1500 STX 2004 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JT1500 250X 2007 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JT1200-C 2002 - 2007 Batterie jet ski Kawasaki JT1200-B 2002 - 2007 Batterie jet ski Kawasaki JT1200-A 2002 - 2007 Batterie jet ski Kawasaki JT1200 STX-R 2002 - 2007 Batterie jet ski Kawasaki JT1200 STX-12F 2002 - 2007 Batterie jet ski Kawasaki JT1100 STX 1997 - 2003 Batterie jet ski Kawasaki JS800 SX-R 2003 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki JS750 SXi Pro 1995 - 2002 Batterie jet ski Kawasaki JS750 Sxi 1995 - 2002 Batterie jet ski Kawasaki JS550 1982 - 1985 Batterie jet ski Kawasaki JS440 1977 - 1986 Batterie jet ski Kawasaki JS400 1976 Batterie jet ski Kawasaki JH900 Zxi 1995 - 1997 Batterie jet ski Kawasaki JH750 Zxi 1995 - 1997 Batterie jet ski Kawasaki JH750 G2 1995 - 1999 Batterie jet ski Kawasaki JH750 G1 1995 - 1999 Batterie jet ski Kawasaki JH750 F2 1995 - 1999 Batterie jet ski Kawasaki JH750 E1 1995 - 1999 Batterie jet ski Kawasaki JH1200-B Ultra 150 1999 - 2005 Batterie jet ski Kawasaki JH1200-A Ultra 150 1999 - 2005 Batterie jet ski Kawasaki JH1100-B Ultra 130 2001 - 2005 Batterie jet ski Kawasaki JH1100 Zxi 1996 - 2003 Batterie jet ski Kawasaki 300(L)X 2007 - 2012 Batterie jet ski Kawasaki 260(L)X 2007 - 2012 Batterie motoneige Yamaha RS Viking professional 2009 - 2012 Batterie motoneige Yamaha RS Vector 2000 - 2012 Batterie motoneige Yamaha RS Venture 2000 - 2012 Batterie motoneige Yamaha FX Nitro 1049 2000 - 2012 Batterie motoneige Yamaha RX1000R RX 2003 - 2005 Batterie motoneige Yamaha RS1000RS All Batterie motoneige Yamaha RS1000GT All Batterie motoneige Yamaha RS1000S All Batterie motoneige Yamaha Viking 2000 - 2009 Batterie motoneige Yamaha Vector 2000 - 2009 Batterie motoneige Polaris SWBK 800 2012 Batterie motoneige Polaris Assailt 800 2012 Batterie motoneige Polaris Pro 800 2012 Batterie motoneige Polaris RMK 800 2012 Batterie motoneige Polaris Rush 800 2012 Batterie motoneige Polaris Turbo IQ 750 2008 - 2012 Batterie motoneige Polaris Turbo LX 750 2008 - 2012 Batterie motoneige Polaris Turbo Dragon 750 2006 - 2010 Batterie motoneige Polaris Turbo Switchback 750 2006 - 2010 Batterie motoneige Polaris Wide Track 750 2006 - 2010 Batterie motoneige Polaris FS/FST 750 2006 - 2010 Batterie motoneige Polaris Switchback 2009 - 2012 Batterie motoneige Polaris Shift 2009 - 2012 Batterie motoneige Polaris IQ 2009 - 2012 Batterie motoneige Polaris Rush 2009 - 2012 Batterie motoneige Polaris IQ, LXT, Shift 550 2000 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Expedition 1200 2010 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Grand Touring 1200 2010 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Free Ride 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Summit 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Renegade 2009 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Renegade 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Skandic 800 2007 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Legend 800 2007 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Expedition 800 2007 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo GTX 2009 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo GTX 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo GSX 2009 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo GSX 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo MX Z 2009 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo MX Z 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Tundra 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Renegade 600 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Grand Touring 600 2004 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Summit 600 2006 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Skandic 600 2006 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Expedition 600 2006 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo MX Z 550 2007 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo GTX 550 2007 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Tundara 550 2000 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Renegade 550 2000 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Grand Touring 550 2000 - 2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Skandic 550 2005 -2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Freestyle 550 2005 -2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Expedition 550 2005 -2012 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo Skandic 300 2000 - 2010 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo ZX Types 2002 - 2003 Batterie motoneige Bombardier - BRP - Ski Doo GSX 550 2007 - 2012 Batterie quad Yamaha 700 YFM7FG Grizzly Batterie quad Yamaha 660 YFM66FA Grizzly Batterie quad Yamaha 600 YFV600FW Grizzly Batterie quad Yamaha 600 YFM600FW Grizzly Batterie quad Yamaha 550 YMF550 Grizzly Batterie quad Yamaha 550 YMF550G Batterie quad Yamaha 550 YMF5FG Grizzly Batterie quad Yamaha 450 YFM45FX Wolverine Batterie quad Yamaha 400 YFM40FWN Big Bear Batterie quad Yamaha 400 YFM40FW Kodiak/Automatic Batterie quad Yamaha 400 YFM40FB Big Bear Batterie quad Polaris 850 SPORTSMAN XP / XP EPS Batterie quad Polaris 850 Sportsman Batterie quad Polaris 600 Sportsman X2 Batterie quad Polaris 550 Sportsman Batterie quad Kymco 500 UXV500 Batterie quad Kymco 500 MXU500 Batterie quad Kawasaki 400 KVF400-B Prairie 400 4x4 (CN) Batterie quad Kawasaki 400 KVF400-A Prairie 400 4x4 (CN) Batterie quad Kawasaki 400 KLF400-B Bayou 400 4x4 Batterie quad Kawasaki 300 KVF300-B Prairie 300, 4x4 (CN) Batterie quad Kawasaki 300 KVF300-A Prairie 300, 4x4 (CN) Batterie quad Kawasaki 300 KLF300-C Bayou 300 4x4 (CN) Batterie quad Kawasaki 300 KLF300-B Bayou (CN) Batterie quad Kawasaki 300 KLF300-A Bayou Batterie quad Honda 680 TRX680FA Four Trax Rincon Batterie quad Bombardier (Can-Am) 1000 Commander 1000 Batterie quad Bombardier (Can-Am) 1000 Outlander 1000 Batterie quad Bombardier (Can-Am) 800 Outlander 800 EFI Batterie quad Bombardier (Can-Am) 650 Outlander, MAX Batterie quad Bombardier (Can-Am) 650 Quest Batterie quad Bombardier (Can-Am) 500 Traxter Batterie quad Bombardier (Can-Am) 400 Outlander 400, XT, MAX

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50792089

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix