Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse U1-R32 / U1-R12 12V 32Ah - MOT8712

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse U1-R32 / U1-R12 12V 32Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 32 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3564095509048

Réf. Sonepar

00399550904

Réf. Fournisseur

MOT8712

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

32 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

195 mm

hauteur, borne comprise:

176 mm

largeur:

125 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

6400 g

Fulbat Batterie tondeuse U1-R32 / U1-R12 12V 32Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture U1-R12 FULBAT de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 32Ah Puissance au démarrage (CCA) : 400A Modèle de cosses : plate Polarité : borne négative à gauche Cette batterie est équivalente aux batteries motocultures U1-R32 / NH1232R / NH1232DR. La batterie motoculture U1-R12 / U1-R32 "AGM préactivé sans entretien" de la marque FULBAT offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie U1-R32 / U1-R12 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie U1-R32 / U1-R12 "AGM préactivée sans entretien" FULBAT = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - Sa poignée rétractable permet de faciliter son installation, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec U1-R12, MOTOBATT MBUIR-35, ETU1R32, ET-U1-R32, NH1232R, NH1232DR, MOT144, MOT8622, U1R32, U1R12, U1 R32, U1 R12, U1-R32

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix